text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 3/8 18mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref JL.40E (7 -- 15 mm) en Ref JL.41E (16 -- 24 mm). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 9Z299835
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 18
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z299835
EAN 3148510274027
UBB 500637756007
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.18HLA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.