text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 14mm


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref REL.40U). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 8J046251
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref REL.40U). Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 8J046251
EAN 3148519386998
UBB 500637934547
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer R.14EL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.