text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 13/16


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 1A222285
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 20.64
Lengte (mm) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 20.64
Lengte (mm) 82.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12.9
Sleutelwijdte (inch) 13/16 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1A222285
EAN 3148510557656
UBB 500637974147
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.13/16LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.