text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 1 inch


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref S.40U (3/8" -- 21/32") en Ref S.41U (11/16" -- 1").

Artikelnummer 2M823381
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 25.4
Lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 25.4
Lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 20
Sleutelwijdte (inch) 1 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Uitvoering: glanzend verchroomd. Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref S.40U (3/8" -- 21/32") en Ref S.41U (11/16" -- 1").

Artikelnummers

Artikelnummer 2M823381
EAN 3148510545806
UBB 500637966556
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer S.1P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.