text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Sleufschroevendraaier 100mm Kling 200mm


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden. Dat is niet het geval bij sommige uit twee materialen bestaande kunststof handgrepen.

Artikelnummer 3F993225
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 85
Totale lengte (mm) 100
Anti-magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 85
Totale lengte (mm) 100
Anti-magnetisch Ja
Klinglengte (mm) 100
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 6
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 3F993225
EAN 3148518695077
UBB 500638796002
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AN6X100SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.