text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
9G726242
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
Facom sleufschroevendraaier 1,2 x 6,5mm 125mm blad 240mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9G726242
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Grootte
Overig
Gewicht
100
Totale lengte (mm)
240
Anti-magnetisch
Ja
Klinglengte (mm)
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Grootte
Overig
Gewicht
100
Totale lengte (mm)
240
Anti-magnetisch
Ja
Klinglengte (mm)
125
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Kleminrichting
Ja
Precisie-uitvoering
Nee
Materiaal greep
Hout
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
6.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Doorlopende kling
Ja
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Ja
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9G726242
EAN
3148510118406
UBB
500638837848
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
ATHH.6.5X125