text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Gereedschapswagen


Totaal 13 laden, waarvan - 9 lage laden - 2 hoge laden en 2 smalle 1/4 laden Beveiligd tegen omvallen, er kan maximaal 1 lade tegelijk open Met handgreep aan de zijkant Torsiestijf door profielconstructie in de vier hoeken Houten bovenblad Met documentenhouder Laden 100% uitschuifbaar Kogelgelagerde laden met intrekautomaat Electrostatisch gepoedercoat Centrale vergrendeling door middel van slot aan de voorzijde Met spuitbushouders Met papierrolhouder Met afvalbak 4 wielen Ø125mm voorzien van massief rubber, waarvan 2 zwenkwielen met rol- en draaiblokkering Nettogewicht: 155 kg Totale draagkracht: 600 kg Draagkracht per schuiflade: 40 kg Afmeting in mm: l 1220 x h 972 x b 740 mm Leverbaar in zwart RAL 9004

Artikelnummer 7C389100
Breedte 1220
Hoogte 972
Diepte 740
Oppervlaktebescherming Overig
Type banden Volrubber
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1220
Hoogte 972
Diepte 740
Oppervlaktebescherming Overig
Type banden Volrubber
Materiaal werkblad Massief hout
Aantal laden 13
Met rem Ja
Met lade Ja
Merk Sonic
Type Tool Set

Omschrijving

Totaal 13 laden, waarvan - 9 lage laden - 2 hoge laden en 2 smalle 1/4 laden Beveiligd tegen omvallen, er kan maximaal 1 lade tegelijk open Met handgreep aan de zijkant Torsiestijf door profielconstructie in de vier hoeken Houten bovenblad Met documentenhouder Laden 100% uitschuifbaar Kogelgelagerde laden met intrekautomaat Electrostatisch gepoedercoat Centrale vergrendeling door middel van slot aan de voorzijde Met spuitbushouders Met papierrolhouder Met afvalbak 4 wielen Ø125mm voorzien van massief rubber, waarvan 2 zwenkwielen met rol- en draaiblokkering Nettogewicht: 155 kg Totale draagkracht: 600 kg Draagkracht per schuiflade: 40 kg Afmeting in mm: l 1220 x h 972 x b 740 mm Leverbaar in zwart RAL 9004

Artikelnummers

Artikelnummer 7C389100
EAN 4714123785190
UBB 500678009415
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 47308113
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.