text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Gereedschapswagen


Totaal 4 laden 4 reguliere laden (afm. 570 x 370 x 65 mm) Met handgreep aan de zijkant Met klaphandgreep Torsiestijf door profielen in de vier hoeken Met kunststof hoekbescherming Zijwanden geperforeerd met sleutelgatprofiel voor het ophangen van diverse toebehoren Elektrostatisch gepoedercoat Roestvrijstalen werkblad Beveiligd tegen omvallen, er kan maximaal 1 lade tegelijk open Laden 100% uitschuifbaar Kogelgelagerde laden met intrekautomaat Centrale vergrendeling door middel van slot aan voorzijde Slot inclusief 2 klapsleutels 4 wielen Ø 125 mm voorzien van massief rubber, waarvan 2 zwenkwielen met rol- en draaiblokkering Nettogewicht: 39 kg Totale draagkracht: 400 kg Draagkracht per lade: 40 kg Afmeting in mm: l 855 x h 464 x b 510 Leverbaar in grijs RAL 7011

Artikelnummer 2Q378466
Breedte 859
Hoogte 643
Diepte 532
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 859
Hoogte 643
Diepte 532
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Overig
Type banden Volrubber
Materiaal werkblad Overig
Aantal laden 4
Met rem Nee
Met lade Ja
Merk Sonic
Type Tool Trolley

Omschrijving

Totaal 4 laden 4 reguliere laden (afm. 570 x 370 x 65 mm) Met handgreep aan de zijkant Met klaphandgreep Torsiestijf door profielen in de vier hoeken Met kunststof hoekbescherming Zijwanden geperforeerd met sleutelgatprofiel voor het ophangen van diverse toebehoren Elektrostatisch gepoedercoat Roestvrijstalen werkblad Beveiligd tegen omvallen, er kan maximaal 1 lade tegelijk open Laden 100% uitschuifbaar Kogelgelagerde laden met intrekautomaat Centrale vergrendeling door middel van slot aan voorzijde Slot inclusief 2 klapsleutels 4 wielen Ø 125 mm voorzien van massief rubber, waarvan 2 zwenkwielen met rol- en draaiblokkering Nettogewicht: 39 kg Totale draagkracht: 400 kg Draagkracht per lade: 40 kg Afmeting in mm: l 855 x h 464 x b 510 Leverbaar in grijs RAL 7011

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q378466
EAN 4715898524809
UBB 500678015438
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4733014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.