text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels plat recht 27X29


Rechte ringsleutels: de korte uitvoering en de slanke afwerking van de ring maken het werken in moeilijk toegankelijke mechanische constructies mogelijk. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1Q543858
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 315
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 29
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 315
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 29
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1.1/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 1/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 39.2
Kopbreedte groot (mm) 43.6
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Flat Ring Wrench

Omschrijving

Rechte ringsleutels: de korte uitvoering en de slanke afwerking van de ring maken het werken in moeilijk toegankelijke mechanische constructies mogelijk. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q543858
EAN 3148511139509
UBB 500638516251
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 59.27X29
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.