text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 46X50MM


Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 3R418495
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 510
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 510
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 50
Sleutelwijdte klein (mm) 46
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 70.7
Kopbreedte groot (mm) 76.7
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ring Wrench

Omschrijving

Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 3R418495
EAN 3148516988416
UBB 500638499839
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.46X50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.