text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Ringsleutels diepgebogen 1X1/16

Artikelnummer 6N778112
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 370
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 23.813
Sleutelwijdte klein (mm) 25.4
Uitvoering enkele sleutel Nee

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 370
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 23.813
Sleutelwijdte klein (mm) 25.4
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1.1/16"
Kopbreedte klein (mm) 36.8
Kopbreedte groot (mm) 38.8
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 6N778112
EAN 3148519377415
UBB 500638504869
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 56L.1PX1P1/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.