text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Resistorx Schroevendraaierbit TT10 1/4" Hex 70mm


Voldoen aan de Resistorx® specificaties. Voor handmatig vastschroeven. Aandrijving 1/4" - 6,35 mm. De bits van 70 mm lang zijn ontworpen om bij diepliggende schroeven te komen.

Artikelnummer 6T988195
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2.75
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 6T988195
EAN 3148510258287
UBB 500639117836
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EXR.110L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.