text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Resistorx Schroevendraaierbit TT10 1/4" Hex 25mm


Voldoen aan de Resistorx® specificaties. Voor handmatig vastschroeven. Aandrijving 1/4" - 6,35 mm. De bits van 70 mm lang zijn ontworpen om bij diepliggende schroeven te komen.

Artikelnummer 1F001331
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1F001331
EAN 3148510258812
UBB 500639117679
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EXR.110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.