text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Universele trekker 3-arm 140mm breedte bek 147mm diepte bek


Artikelnummer 0U343260
Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 29.43
Aantal haken 6
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 140
Schaalindeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 29.43
Aantal haken 6
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 140
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['23', '130']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 140
Merk Facom
HS- en goederencode 82055980

Artikelnummers

Artikelnummer 0U343260
EAN 3148519884579
UBB 500639253045
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.306PB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.