text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Regelbare moersleutel 113C.24C


Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen. Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat. Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk vooringesteld. Kartelwiel draait rechtsom. Assortiment van 4" tot 24". Uitvoering: verchroomd en gepolijste zijvlakken.

Artikelnummer 9Y304428
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 3500
Lengte (mm) 612
Max. sleutelwijdte (mm) 62
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 3500
Lengte (mm) 612
Max. sleutelwijdte (mm) 62
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0', '62']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Merk Facom
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y304428
EAN 3148516481818
UBB 500637405050
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 113C.24C
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.