text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom punt voor 207A.40CB 208A.40CB & 208A.40CC Hamer 40mm Polyamide


Hamerdoppen: - EA: hamerdoppen van neopreen, hardheid shore A75. Vervangt de rubberen hamers. - EB: hamerdoppen van thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid shore D56. Vervangt de houten en leren hamers. - EC: hamerdoppen van nylon, hardheid shore D68. Vervangt de hamers van zachte metalen (koper, lood, messing, aluminium).

Artikelnummer 9V632037
Uitvoering Kunststof hamer
Gewicht 40
Type toebehoren/onderdelen Slagkop voor zachte hamer
Materiaal Overig
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Gewicht 40
Type toebehoren/onderdelen Slagkop voor zachte hamer
Materiaal Overig
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Toebehoren Nee
Onderdeel Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9V632037
EAN 3148510224404
UBB 500639436798
UNSPSC 53102516
Fabrikant artikelnummer EC.40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.