text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
5R627244
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
Facom Opsluitbeugel 250mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5R627244
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Wobble Drive Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R627244
EAN
3148510579450
UBB
500637391847
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S.215S