text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Opsluitbeugel 130mm


Totale veiligheid: dit vergrendelmechanisme voorkomt het onverwacht losschieten van de dop. Deze veiligheid en de onmiddellijke ontgrendeling door verschuiving van de gekartelde ring bieden de gebruiker een zeer groot gebruikscomfort. Totale vergrendeling: gebruik met doppen met een kogelgroef. Uitvoering: glanzend verchroomd, met een gefosfateerde kartelring.

Artikelnummer 7O867633
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Facom
Type Drive Locking Extension

Omschrijving

Totale veiligheid: dit vergrendelmechanisme voorkomt het onverwacht losschieten van de dop. Deze veiligheid en de onmiddellijke ontgrendeling door verschuiving van de gekartelde ring bieden de gebruiker een zeer groot gebruikscomfort. Totale vergrendeling: gebruik met doppen met een kogelgroef. Uitvoering: glanzend verchroomd, met een gefosfateerde kartelring.

Artikelnummers

Artikelnummer 7O867633
EAN 3148510579030
UBB 500637390443
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S.210RC
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.