text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutel M.200B


Precisie: ± 4 % van de weergegeven waarde. Twee afleesschalen: N.m en lbf.ft. Wijzerplaat met grote diameter. Lichtsignaal als het koppel bereikt is. Cilindervormig verloopstuk met een diameter van 30 mm. Sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ijkcertificaat. Sleutels geleverd in een metalen koffer met opberginlay, afm. (L. x Br. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Artikelnummer 3N649598
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 13000
Totale lengte (mm) 724
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 13000
Totale lengte (mm) 724
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aandraaimoment (Nm) ['500', '2500']
Aansluitmaat (mm) 25.4
Geschikt voor verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Facom
Type Torque Wrench

Omschrijving

Precisie: ± 4 % van de weergegeven waarde. Twee afleesschalen: N.m en lbf.ft. Wijzerplaat met grote diameter. Lichtsignaal als het koppel bereikt is. Cilindervormig verloopstuk met een diameter van 30 mm. Sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ijkcertificaat. Sleutels geleverd in een metalen koffer met opberginlay, afm. (L. x Br. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 3N649598
EAN 3148515082115
UBB 500637455469
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer M.200B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.