text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentsleutel J.306U


Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°. Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2% . Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli. Sleutel met schaalverdeling in Lbf.In of Lbf.Ft en Nm. Omkeerbare ratel. Geheel metalen sleutels met gekarteld handvat. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. Geleverd in kunststof koffer met ratel.

Artikelnummer 2E434513
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1000
Totale lengte (mm) 379
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1000
Totale lengte (mm) 379
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['200', '1000']
Stapgrootte instelling (Nm) 5
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Met schaal Ja
Merk Facom
Type Torque Wrench

Omschrijving

Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°. Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2% . Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli. Sleutel met schaalverdeling in Lbf.In of Lbf.Ft en Nm. Omkeerbare ratel. Geheel metalen sleutels met gekarteld handvat. De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat. Geleverd in kunststof koffer met ratel.

Artikelnummers

Artikelnummer 2E434513
EAN 3148517326316
UBB 500637452649
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer J.306U
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.