text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Momentsleutel 200nm


Artikelnummer 9S698910
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1000
Totale lengte (mm) 460
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) ['4', '20']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1000
Totale lengte (mm) 460
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) ['4', '20']
Aansluitmaat (mm) 12.7
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Nee
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Torque Wrench Square Drive

Artikelnummers

Artikelnummer 9S698910
EAN 3148515147104
UBB 500637459263
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer S.203A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.