text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutel 100nm

Artikelnummer 1B013637
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 920
Totale lengte (mm) 396
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['20', '100']

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 920
Totale lengte (mm) 396
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Aandraaimoment (Nm) ['20', '100']
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1B013637
EAN 3148516934338
UBB 500637461632
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer S.208A100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.