text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelmes lengte 190 mm klinglengte 50 mm rug van het mes met kunststof mantel VD


Kabelmes Ergonomisch gevormde handgreep met comfortabele antislip. Bijzonder stevige grip dankzij slipvaste zachte onderdelen. Duimuitsparing en vingerhaak aan het uiteinde van het handvat zorgen voor een goede krachtoverbrenging bij het trekken aan het mes. Stevig, vast recht lemmet. Transparante beschermkap. Achterkant van het blad geplastificeerd om

Artikelnummer K1354.700.050
Lemmetlengte (mm) 50
Uittrekbaar Nee
Totale lengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Ja
Mesvorm Recht
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 50
Uittrekbaar Nee
Totale lengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Ja
Mesvorm Recht
Met bescherming Ja
Materiaal mes Overig
Kabelmes Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Kabelmes Ergonomisch gevormde handgreep met comfortabele antislip. Bijzonder stevige grip dankzij slipvaste zachte onderdelen. Duimuitsparing en vingerhaak aan het uiteinde van het handvat zorgen voor een goede krachtoverbrenging bij het trekken aan het mes. Stevig, vast recht lemmet. Transparante beschermkap. Achterkant van het blad geplastificeerd om kortsluiting te voorkomen. - Lengte lemmet: 50mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1354.700.050
EAN 4003773026563
UBB 240187291945
UNSPSC 27111503
Fabrikant artikelnummer 98 54
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.