text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom langbolkop zeskantsleutel 7/32" siliciumfosfaat 124mm


Van siliciumstaal gemaakt. De kogelkop maakt werken onder een hoek van 30° mogelijk. Uitvoering: gefosfateerd.

Artikelnummer 8S097495
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Schachtlengte (mm) 124
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 129.55
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Schachtlengte (mm) 124
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 124
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) 7/32"
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 26
Merk Facom
Model 83SH

Artikelnummers

Artikelnummer 8S097495
EAN 3148511238653
UBB 500638920412
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83SH.7/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.