text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kruiskopschroevendraaier PH3 150mm Kling 250mm


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden. Dat is niet het geval bij sommige uit twee materialen bestaande kunststof handgrepen.

Artikelnummer 4R360293
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 3
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 3
Gewicht 165
Totale lengte (mm) 250
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Met slagkap Nee
Merk Facom

Omschrijving

Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden. Dat is niet het geval bij sommige uit twee materialen bestaande kunststof handgrepen.

Artikelnummers

Artikelnummer 4R360293
EAN 3148518696715
UBB 500638809219
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer ANP3X150SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.