text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kruiskopschroevendraaier PH0 50mm Kling 150mm


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden. Dat is niet het geval bij sommige uit twee materialen bestaande kunststof handgrepen.

Artikelnummer 4X936364
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 0
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 50
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 0
Gewicht 35
Totale lengte (mm) 150
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 3
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Met slagkap Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 4X936364
EAN 3148518696203
UBB 500638804004
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer ANP0X50SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.