text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Verfkrabber Schraperset 2 625/650 Set


Ergonomische schraperset, past perfect in uw hand Inhoud: 2 verfschrapers; 625 en 650 en 3 reservemesjes; 625-ROUND, 625-DROP en 625-PEAR De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest. De 2-componentengreep geeft een comfortable grip Schraper 625 is speciaal ontworpen voor het precisie schrapen van raamkozijnen, profielen en hoeken en heeft een smalle kop en duimstop. Compleet met driekant 25 mm mes en (riem) houder Schraper 650 is speciaal ontworpen voor het universeel schrapen.  Smalle kop voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Compleet met 50 mm mes. Ook geschikt voor 65 mm reservemessen The 625, with its thin front and precision thumbgrip, comes with 449 blade and holster The 650 comes with a 442 blade

Artikelnummer S5426.001.770
Aantal delen 2
Model ERGO
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 2
Model ERGO

Artikelnummers

Artikelnummer S5426.001.770
EAN 7311518228613
UBB 400135823054
UNSPSC 27112009
Fabrikant artikelnummer SCRAPER-SET2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.