text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kraai voetmoersleutel 1 x 11/8


Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 5/16 x 3/8 en 7/16 x 1/2 - 12-kant kop: 9/16 x 5/8 tot 1" x 1"1/8. Inch-maten: van 5/16" tot 1"1/8. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 7V238607
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 28.575
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 28.575
Sleutelwijdte klein (mm) 25.4
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 50.4
Kopbreedte groot (mm) 52.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Ja
Merk Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Omschrijving

Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 5/16 x 3/8 en 7/16 x 1/2 - 12-kant kop: 9/16 x 5/8 tot 1" x 1"1/8. Inch-maten: van 5/16" tot 1"1/8. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7V238607
EAN 3148511017906
UBB 500638519636
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 42.1PX1P1/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.