text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ringratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
8R414302
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
FACOM KORTE RATELRINGSTEEKSLEUTELS, METRISCHE MATEN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8R414302
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
65
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte
108.5
Sleutelwijdte steek (mm)
13
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
65
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
1/2 inch
Kopbreedte steek (mm)
28.4
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
25.3
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merk
FACOM
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R414302
EAN
3662424065903
UBB
500680412060
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467BS.13