text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Houder voor Gleufkopschroef 0,8 x 7mm Magnetisch 130mm Lengte Staal


Door het draaien van de ring zet het bled zich vast in de sleuf van de schroef. Fijn gekarteld, stalen heft. AFU.2 is uitgerust met een magneet aan het einde van het heft.

Artikelnummer 3V270996
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Nee
Lemmetlengte (mm) 130
Gewicht 20
Totale lengte (mm) 130
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Nee
Lemmetlengte (mm) 130
Gewicht 20
Totale lengte (mm) 130
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 7
Bleddikte (mm) 0.8
Kleminrichting Ja
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Toebehoren Nee
Onderdeel Ja
Met afrolbeveiliging Nee
Met slagkap Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 3V270996
EAN 3148510056623
UBB 500638784610
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AFU.1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.