text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M7X100

Artikelnummer 0J100081
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 5.6
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 7

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 5.6
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 7
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 7 - 7
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 0J100081
EAN 3148511533208
UBB 500637608679
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.7X100T3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.