text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M4X70


Snelstaal met molybdeen en kobalt. De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen. 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummer 4Y144522
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 53
Schachtdiameter (mm) 3.15
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 53
Schachtdiameter (mm) 3.15
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 4 - 4
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Facom
Type Tap Set

Omschrijving

Snelstaal met molybdeen en kobalt. De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen. 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y144522
EAN 3148511532775
UBB 500637611475
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.S4X70T3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.