text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M10X150


Snelstaal met molybdeen en kobalt. De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen. 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummer 3P923241
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 10 - 10
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Facom
Type Tap Set

Omschrijving

Snelstaal met molybdeen en kobalt. De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen. 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummers

Artikelnummer 3P923241
EAN 3148511532645
UBB 500637609412
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.S10X150T2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.