text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Haakse Dopsleutel 35mm


Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte kop en lange kop: 6-kant. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Metrische maten: van 6 tot 38 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5C125185
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 35
Lengte (mm) 360
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 35
Lengte (mm) 360
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 35
Sleutelwijdte klein (mm) 35
Kopbreedte (mm) 48.5
Kopbreedte klein (mm) 48.5
Kopbreedte groot (mm) 48.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Merk Facom
Type Open-Socket Wrench

Omschrijving

Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte kop en lange kop: 6-kant. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Metrische maten: van 6 tot 38 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5C125185
EAN 3148511198902
UBB 500638601210
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 75.35
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.