text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom haakse boxsleutel 29mm


Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte kop en lange kop: 6-kant. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Metrische maten: van 6 tot 38 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1G432589
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 29
Lengte (mm) 300
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 29
Lengte (mm) 300
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 29
Sleutelwijdte klein (mm) 29
Kopbreedte (mm) 41
Kopbreedte klein (mm) 41
Kopbreedte groot (mm) 41
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Merk Facom
Type Open-Socket Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 1G432589
EAN 3148511198308
UBB 500638599661
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 75.29
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.