text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom haakse boxsleutel 20mm


Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte 12-kant kop voor terugstelling tot 30° en een lange 6-kant kop. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Metrische maten: van 6 tot 38 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 7V750315
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 20
Lengte (mm) 212
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 20
Lengte (mm) 212
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 20
Sleutelwijdte klein (mm) 20
Kopbreedte (mm) 29.5
Kopbreedte klein (mm) 29.5
Kopbreedte groot (mm) 29.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Merk Facom
Type Open-Socket Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7V750315
EAN 3148511209202
UBB 500638605682
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 76.20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.