text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom haakse boxsleutel 14mm


Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte 12-kant kop voor terugstelling tot 30° en een lange 6-kant kop. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Metrische maten: van 6 tot 38 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5W182032
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (mm) 160
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (mm) 160
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 14
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Kopbreedte (mm) 21
Kopbreedte klein (mm) 21
Kopbreedte groot (mm) 21
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Merk Facom
Type Open-Socket Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5W182032
EAN 3148511208601
UBB 500638604446
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 76.14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.