text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom haakse boxsleutel 14


Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte kop en lange kop: 6-kant. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Metrische maten: van 6 tot 38 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 7S963145
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (mm) 160
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (mm) 160
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 14
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Kopbreedte (mm) 21
Kopbreedte klein (mm) 21
Kopbreedte groot (mm) 21
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Merk Facom
Type Open-Socket Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7S963145
EAN 3148511196809
UBB 500638596444
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 75.14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.