text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Groefschroevendraaier 400mm Blad 550mm


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden. Dat is niet het geval bij sommige uit twee materialen bestaande kunststof handgrepen.

Artikelnummer 3W769770
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 450
Totale lengte (mm) 550
Anti-magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 450
Totale lengte (mm) 550
Anti-magnetisch Ja
Klinglengte (mm) 400
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 12
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 3W769770
EAN 3148518696036
UBB 500638786854
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AN12X400SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.