text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Handbediende Kabelhaspel H05RR-F 3G2.5 40m Zwart 290mm 29.2 x 19.2 x 36.5cm


Artikelnummer B6101.208.344
Kleur Blauw
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H05RR-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 40
Materiaal behuizing Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H05RR-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 40
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
Model Garant®

Artikelnummers

Artikelnummer B6101.208.344
EAN 4007123042098
UBB 500503760810
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1208344
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.