text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gatzaag 38MM

Artikelnummer 6K416842
Diameter 38
Snijdiepte (mm) 34
Diameter centreerboor (mm) 68
Randverzinker Ja
Geschikt voor glasvezel Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja

Specificaties

Diameter 38
Snijdiepte (mm) 34
Diameter centreerboor (mm) 68
Randverzinker Ja
Geschikt voor glasvezel Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 6K416842
EAN 3148511887370
UBB 500637631432
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 609A.38
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.