text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gatzaag 35MM

Artikelnummer 9U141982
Diameter 35
Snijdiepte (mm) 34
Diameter centreerboor (mm) 68
Randverzinker Ja
Geschikt voor glasvezel Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja

Specificaties

Diameter 35
Snijdiepte (mm) 34
Diameter centreerboor (mm) 68
Randverzinker Ja
Geschikt voor glasvezel Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 9U141982
EAN 3148511887349
UBB 500637631275
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 609A.35
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.