text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Extra lange bolkop zeskantsleutel 8mm staalfosfaat 198mm


Extra lang: geeft meer hefboomeffect, meer kracht, betere toegankelijkheid bij werk aan de lopende band. Uitvoering: gefosfateerd.

Artikelnummer 0N718720
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 8
Schachtlengte (mm) 198
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 206
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 8
Schachtlengte (mm) 198
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 198
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 36
Merk Facom
Model 83S.L

Artikelnummers

Artikelnummer 0N718720
EAN 3148511249031
UBB 500638915222
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83S.8L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.