text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dopsleutelset 12 stuks


Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360. 14 x 3/8" 12-point metric-size sockets - J.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan - J.240A. 2 x J.RC 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO.

Artikelnummer 7I519622
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 14
Totaal aantal gereedschappen 18
Aansluitmaat (mm) 9.525
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 14
Totaal aantal gereedschappen 18
Aansluitmaat (mm) 9.525
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Facom
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360. 14 x 3/8" 12-point metric-size sockets - J.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan - J.240A. 2 x J.RC 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO.

Artikelnummers

Artikelnummer 7I519622
EAN 3148519310832
UBB 500637336099
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer J.360DBOX112
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.