text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom dopsleutel 12 x 13


Dubbele wringsleutels: de sleutel is volledig open om met zeer lange draadeinden te kunnen werken. Met de gesmede 6-kant vorm is aandraaien met een sleutel mogelijk. Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A. Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten 6 x 7 t/m 21 x 23 mm 160A.2 voor de maten 24 26 t/m 30 x 32 mm. 6-kant koppen. 2 maten per sleutel. Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 8O778427
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Kopbreedte klein (mm) 17.5
Kopbreedte groot (mm) 19
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merk Facom
Type Socket Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8O778427
EAN 3148511296066
UBB 500638618222
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 97.12X13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.