text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Gereedschapswagen 26 inch


totaal 2 laden, waarvan 1 met uitneembare afvalbak torsiestijf door profielconstructie in de vier hoeken met geïntegreerde papierrolhouder elektrostatisch gepoedercoat werkblad met rubbermat met afwerkplint aan de voorzijde, te plaatsen d.m.v. magneten laden 100% uitschuifbaar kogelgelagerde laden met intrekautomaat nettogewicht 60 kg totale draagkracht 400 kg draagkracht per lade 40 kg afmeting in mm: l 830 x h 1028 x b 500 leverbaar in zwart/grijs zwart RAL 9004 grijs RAL 9006 klik voor verdere technische informatie op het PDF logo onderaan de afbeelding van de verschillende artikelen

Artikelnummer 6C839961
Breedte 674
Hoogte 962
Diepte 500
Materiaal Overig
Aantal laden 2
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 674
Hoogte 962
Diepte 500
Materiaal Overig
Aantal laden 2
Met achterwand Nee
Merk Sonic
Type Corner Cabinet without Worktop

Artikelnummers

Artikelnummer 6C839961
EAN 4715898547051
UBB 500678053462
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 47649
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.