text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom combisleutel 42587


Standaard sleutel voor alle normale toepassingen. Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt. Ringkop: - Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren. - 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring. - Ringkop 15° gebogen. Vorkkop: - Vork 15° gebogen. - Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid. Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/2. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5G942181
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 195
Sleutelwijdte steek (mm) 15.9
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 5/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 35.6
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 23.9
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 5/8 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5G942181
EAN 3148517683273
UBB 500638357011
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.5/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.