text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combisleutel 27mm


Lange ringsteeksleutels: met de extra lange steel kan met weinig inspanning een hoog koppel worden toegepast. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 19 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2W186533
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 590
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 433
Sleutelwijdte steek (mm) 27
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 590
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1.1/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 27
Kopbreedte steek (mm) 61
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 40.6
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merk Facom

Omschrijving

Lange ringsteeksleutels: met de extra lange steel kan met weinig inspanning een hoog koppel worden toegepast. 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Ringkop 15° gebogen. Vorkkop 15° gebogen. Metrische maten: van 19 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2W186533
EAN 3148516621948
UBB 500638325265
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40.27LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.