text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný klíč Facom 18 mm

Artikelnummer 4Q465926
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 195
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne

Specificaties

Délka (mm) 224
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 18
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 195
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 18
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 40
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 27
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Facom
Komoditní kód 82041100
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q465926
EAN 3148511013656
UBB 500638330869
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 41.18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.