text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Combinatiesleutelset 13/10 KT 10-delig, vlakverdeling 8-19 mm vorm A


moersleutel met metrische maten, gelijke moersleutelmatenDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw-zijde recht, ringzijde 15° gehoektStevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielDe ronde afwerking van STAHLWILLE zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard e

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Doos
Totaal aantal gereedschappen 10
Aantal ringsteeksleutels 10
Sleutelwijdte (mm) 8 - 19
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Doos
Totaal aantal gereedschappen 10
Aantal ringsteeksleutels 10
Sleutelwijdte (mm) 8 - 19
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 744
Type Wrench Set

Omschrijving

moersleutel met metrische maten, gelijke moersleutelmatenDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw-zijde recht, ringzijde 15° gehoektStevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielDe ronde afwerking van STAHLWILLE zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomdIn kartonnen verpakking

Artikelnummers

Artikelnummer G0232.001.770
EAN 4018754080649
UBB 203120177167
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 96400808

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.